DEGRAMAT

Ref.: 0893763001
Ver todas las versiones

DEGRAMAT-SOLIDO-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEGRAMAT-SOLIDO-1KG
DEGRAMAT
Compuesto acelerador de la degradación de materia orgánica y recuperación de fosas de purines de granjas, fosas sépticas y conducciones
  • Producto totalmente inocuo en su aplicación.
  • Acelera la degradación de la materia orgánica, acelera el proceso natural.
  • Evita la solidificación de los purines, tanto en la capa superior como en la base de la fosa.
  • Mantiene los purines líquidos.
  • Reduce los malos olores.
  • Disminución de moscas.
  • Mantiene los niveles de nitrógeno.
  • Desaparecen los gases nocivos, P. Ej. amoníaco.
  • Disminuye los costos de vaciado y mantenimiento.
  • Facilita su transporte y posterior aplicación en el campo.
  • Producto biodegradable.

El producto se aplica cuando la fosa está total o parcialmente vacía. Un mínimo de purín es imprescindible para el inicio del desarrollo biológico del DEGRAMAT. El DEGRAMAT se disuelve en agua tibia no superior a 40 º C, en un cubo y dejar reposar 20 minutos, máximo 30 antes de aplicar sobre el purín. Seguidamente revolver y añadir cuanta más agua para una mejor homogeneización del DEGRAMAT en la superficie del purín.


Los efectos del DEGRAMAT serán perceptibles a partir de 25 días, momento en el que el producto alcanza su máximo desarrollo biológico y en el que es necesario realizar nuevas recargas.


Fosas de purines en granjas. Atarjeas con restos de materia orgánica.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Color

Beige
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Catálogo General

0893763001

Ficha Técnica

32406418.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500368.PDF
Scroll to top