Manguera de alta presión, oxiacetileno

Ref.: 0984017910
Ver todas las versiones

DDUMANGUERA ALTA PRESION DIN8541-10M

Descripción

DDUMANGUERA ALTA PRESION DIN8541-10M
Manguera de alta presión, oxiacetileno
Con prensaestopas y tuercas de unión

9 x 3,5 + 6 x 5 mm

Longitud

10 m
Más Información

Rosca de conexión

IT 1/4 pulgadas x IT 3/8 pulgadas (rosca a izquierdas)
Más Información

Código del sistema armonizado

40093100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4590.000 g
Más Información
Scroll to top