Abrazadera ajustable

Ref.: 08206 110
Ver todas las versiones

AY-UNIPIPECLAMP-(AXLBOOT-D40-110

Descripción

AY-UNIPIPECLAMP-(AXLBOOT-D40-110
Abrazadera ajustable
Para fuelles de neopreno u otros materiales blandos
  • Abrazadera ajustable en varios diámetros
  • Montaje axial o radial rápido y sencillo

Idónea para el montaje de fuelles en ejes cardánicos o engranajes de dirección.

Material

SST
Más Información

Longitud

368 mm
Más Información

Anchura

7.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.720 g
Más Información

Diámetro máx.

110 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

40-110 mm
Más Información

Anchura x longitud

7,0 mm x 368 mm
Más Información

Catálogo General

08206110

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top