Contraplaca

Ref.: 088050019
Ver todas las versiones

DDU /ZB-GEGENPLATTE-HAK-A2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-GEGENPLATTE-HAK-A2
Contraplaca
Para tensores directos y de correa

Distancia entre orificios

28 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.160 g
Más Información

Catálogo General

088050019

Ficha Técnica

32408899.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top