Maletín de herramientas de polietileno con ruedas de transporte

Ref.: 071593 00
Ver todas las versiones

DDU /WZGKOFFR-ROLLEN-HDPE-4700X350MM

Descripción

DDU /WZGKOFFR-ROLLEN-HDPE-4700X350MM
Maletín de herramientas de polietileno con ruedas de transporte
Maletín de servicio robusto fabricado en plástico HDPE resistente a los impactos
  • Transporte fácil de transportar gracias a los carriles guía de gran tamaño con cojinetes de bolas
  • Asa telescópica extraíble y dos empuñaduras resistentes de transporte adicionales
  • Cerraduras con llave, comparten la misma llave
  • Bisagras de metal y soportes superiores
  • Dos paneles de herramientas desmontables con bolsillos para herramientas
  • Bandeja inferior con amplio espacio de almacenamiento
  • Compartimento ajustable para documentos
  • Puede transportar hasta 35 kg

Altura (espacio libre en la bandeja inferior)

110 mm
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

HDPE
Más Información

Altura interior

297 mm
Más Información

Profundidad interna

390 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud (espacio libre en la bandeja inferior)

410 mm
Más Información

Ancho interior

470 mm
Más Información

Anchura (espacio libre en la bandeja inferior)

370 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

42021219000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8597.500 g
Más Información

Altura

370 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

470 x 390 x 297 mm
Más Información

Espacio libre en la bandeja inferior (longitud x anchura x a

410 x 370 x 110 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

500 x 450 x 370 mm
Más Información

Catálogo General

07159300
Scroll to top