Maletín de herramientas vacío

Ref.: 0715930066
Ver todas las versiones

DDU /WZGKOFFR-ROLLEN-485X385X215MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /WZGKOFFR-ROLLEN-485X385X215MM
Maletín de herramientas vacío
Maletín de herramientas de servicio de polipropileno con dos paneles de herramientas extraíbles, con bolsillos para herramientas

Robusto y resistente a impactos y a las altas y bajas temperaturas

gracias a sus módulos extraíbles para maletines de polipropileno resistente a impactos

Diseño resistente y resistente al polvo

gracias al armazón de aluminio resistente a la torsión

  • Asa de transporte especialmente resistente
  • Cerraduras de bombín (comparten la misma llave)
  • Bisagras de metal y soportes superiores
  • Bandeja inferior con separadores
  • Capacidad de carga de hasta 30 kg

Profundidad

385 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Altura interior

200 mm
Más Información

Profundidad interna

345 mm
Más Información

Anchura

485 mm
Más Información

Ancho interior

460 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4889.500 g
Más Información

Altura

215 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

460 x 345 x 200 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

485 x 385 x 215 mm
Más Información

Catálogo General

0715930066

Ficha Técnica

32410836.pdf
Scroll to top