Material |
Placa de acero |
Longitud |
690 mm |
Anchura |
360 mm |
Color |
Verde reseda RAL 6011 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
14500.000 g |
Altura |
310 mm |
Longitud x anchura x altura |
690 x 360 x 310 mm |
Catálogo General |
071593170 |