Señal de vehículo largo/carga ancha

Ref.: 081220 100
Ver todas las versiones

WARNMRK-OVERWIDTH-PROTPRFL-423X4

Descripción

WARNMRK-OVERWIDTH-PROTPRFL-423X4
Señal de vehículo largo/carga ancha
  • Doble cara
  • Incluye protección de las esquinas
  • Material reflectante: tipo I (fluorescente)

Vehículos largos o vehículos con carga ancha/carga larga


También se puede utilizar en vehículos de transporte pesado de gran capacidad

Material

ST
Más Información

Diseño

Universal
Más Información

Anchura

423 mm
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83100000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1527.000 g
Más Información

Altura

423 mm
Más Información
Scroll to top