Tornillo autoperforante alado, cabeza avellanada con ranura de fresado con accionamiento AW pias®

Ref.: 021596370
Ver todas las versiones

TOR-AUTOP-ALAD-AVEL-FRS-AW30-RSI-6,3X70

Descripción

TOR-AUTOP-ALAD-AVEL-FRS-AW30-RSI-6,3X70
Tornillo autoperforante alado, cabeza avellanada con ranura de fresado con accionamiento AW pias®
El tornillo autoperforador con ahorro de tiempo hasta un 50 % en uniones de madera a estructuras metálicas
  • Endurecido C1 (no es acero inoxidable)
  • Revestimiento RUSPERT® (plata)
  • Cabeza avellanada con ranura de fresado para uso con maderas blandas y duras
  • Impronta AW® para una transmisión de potencia óptima y conservación de la protección contra la corrosión

Ventajas en comparación con los tornillos autoperforantes tradicionales de acero cementado

  • Para uso con subestructuras de acero con una resistencia de hasta 700 N/mm2
  • Permite velocidades de corte más rápidas
  • La punta perforadora es lo suficientemente fuerte para su uso con subestructuras de acero reforzado
  • Los pias® alados de 6,3 mm de diám. nominal pueden utilizarse en subestructuras de acero fabricadas en acero inoxidable A2 de hasta 4 mm de grosor

  • 1. No es necesario introducir el tornillo a presión gracias a la perforación que efectúan las alas en la madera

  • 2. El orificio del núcleo se perfora en la subestructura. Las alas se rompen al contacto con el metal

  • 3. Las primeras vueltas del tornillo cortan la rosca, el resto del tornillo se atornilla a continuación

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


  • Los tornillos de mariposa pias® se deben probar de forma apropiada para cada uso. Móntense únicamente con herramientas con tope de profundidad y acoplamiento de garras. *Grosor de la madera y espesor de la superficie lu = máx. longitud del accesorio lB

  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Grosor de accesorio máximo

44 mm
Más Información

Material

C1
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Superficie

RSI
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

6.3 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

6 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

12 mm
Más Información

Forma de punta

Punta perforadora con alas 2
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2.0 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

7.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.800 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1200-2500 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top