Se puede utilizar para cubo de basura |
120 l |
Material |
LDPE |
Longitud |
1250 mm |
Contenido |
120 l |
Diseño |
Fuerte |
Anchura |
600 mm |
Color |
Amarillo transparente |
Código del sistema armonizado |
392321000000 |
Espesor de material |
50 µm |
Peso del producto (por artículo) |
104.900 g |
Anchura del refuerzo lateral |
350 mm |
Longitud x anchura x anchura del lateral reforzado |
1250 x 600 x 350 mm |
Catálogo General |
0899800561 |