Ventajas de la instalación:
Ventajas de uso:
Plazo de entrega aprox.: 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido
Número de cestas |
4 |
Anchura de armario mínima |
800 mm |
Material |
ST |
Regulación lateral |
+/- 3 mm |
Capacidad de carga delantera |
8 kg |
Profundidad útil mínima de instalación |
485 mm |
Superficie |
VCR |
Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta |
400 mm |
Versión de la caja |
Saphir |
Regulación de altura |
+/- 3 mm |
Altura útil mínima de instalación |
530 mm |
Dirección de apertura |
Rotación a la izquierda |
Carga del armario |
9.5 kg |
Ajuste de la inclinación |
+/- 3 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
19450.000 g |
Catálogo General |
0683730354 |