Cierre rápido de la sección inferior TENAX

Ref.: 0880160006
Ver todas las versiones

DDU /VERSHL-TENAX-UNTERTEIL)-D20MM

Descripción

DDU /VERSHL-TENAX-UNTERTEIL)-D20MM
Cierre rápido de la sección inferior TENAX
Orificio de 10 mm

Para distintos materiales y compuestos

Material

BRS
Más Información

Superficie

E1J
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información
Scroll to top