Fijación de cierre giratorio

Ref.: 0880904
Ver todas las versiones

DDU /VERSHL-DREH-UMKLAPPBAR)-42X22MM

Descripción

DDU /VERSHL-DREH-UMKLAPPBAR)-42X22MM
Fijación de cierre giratorio

Para ojales ovalados de 42 x 22 mm

Distancia entre orificios

51 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Diseño

Abrazadera giratoria
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.400 g
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

Catálogo General

0880904
Scroll to top