Fijación de cierre giratorio

Ref.: 08802438
Ver todas las versiones

DDU /VERSHL-DREH-MS-(E2J)-O17X11MM

Descripción

DDU /VERSHL-DREH-MS-(E2J)-O17X11MM
Fijación de cierre giratorio
Para ojales ovalados de 17 x 11 mm

Arco rígido

Distancia entre orificios

23.5 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diseño

Abrazadera, rígida
Más Información

Anchura

13 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.560 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Catálogo General

08802438
Scroll to top