Varilla roscada, rosca fina

Ref.: 09588114
Ver todas las versiones

DDU VARILLA ROSCADA M14X1,5X1000

Descripción

DDU VARILLA ROSCADA M14X1,5X1000
Varilla roscada, rosca fina
DIN 976-1, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K), forma A

Longitud: 1 m

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

995.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 1,5
Más Información

Catálogo General

09588114
Scroll to top