Fleje para abrazadera universal

Ref.: 054700010
Ver todas las versiones

CINTA SOLAPE-A2-A8MM-L5M

Descripción

CINTA SOLAPE-A2-A8MM-L5M
Fleje para abrazadera universal
Para conseguir abrazaderas de manguera de tamaños y formas personalizados conjuntamente con un tensor

Retenedor y cierre

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Material de la cinta de sujeción

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top