Conector de suspensión Flexxi

Ref.: 0683260016
Ver todas las versiones

UNION PANELES FLEXXI 70KG ROJA

Descripción

UNION PANELES FLEXXI 70KG ROJA
Conector de suspensión Flexxi
Conexión suspendida variable, movible lateralmente
  • Material: Poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Capacidad de carga de 70 kg por pareja, diseño resistente
  • Se puede montar por el lateral.
  • ± 4 mm, muy flexible y numerosas opciones de compensación

Material

PA
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro del orificio

3.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

Capacidad de carga

70 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.800 g
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información
Scroll to top