Abrazadera de perno en U

Ref.: 08831060
Ver todas las versiones

UNI-(A2F)-M10-D2 38IN-60MM

Descripción

UNI-(A2F)-M10-D2 38IN-60MM
Abrazadera de perno en U
Bridas para tubo de escape, universal

Pieza de chapa con largueros de refuerzo y grillete roscado con tuercas, galvanizada, que consta de:

Grillete roscado, completamente montado


  • Para montar sistemas silenciadores en aplicaciones de vehículos (conexiones de enchufe)

  • Para uso universal (no restringido al tipo)

Diámetro en pulgadas

2-3/8 in
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2F
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87089299000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

233.100 g
Más Información

Catálogo General

08831060
Scroll to top