Guía oculta para cajones Dynapro Tipmatic de extensión completa, 60 kg

Ref.: F130117472
Ver todas las versiones

UFLRGUID-DYNAP-60-FP-TIPMATIC-550

Descripción

DDU UFLRGUID-DYNAP-60-FP-TIPMATIC-55

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Tipo de extracción

FE
Más Información

Apto para la anchura mínima del armario

300 mm
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1300 mm
Más Información

Capacidad de carga

60 kg
Más Información

Se puede utilizar para la profundidad del cajón

540 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259020000
Más Información

Profundidad mínima de instalación

553 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2856.000 g
Más Información

Altura

37 mm
Más Información

ODU

0
Más Información