Longitud del vástago |
8.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la empuñadura |
26 mm |
Altura total |
18 mm |
Color |
Negro |
Diámetro nominal |
6 mm |
Material de la rosca |
Latón |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la rosca |
Natural |
Material de la tuerca |
Poliamida reforzada |
Altura de empuñadura |
9.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.110 g |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
5099305006 |
Ficha Técnica |
32406640.pdf |