Clase de producto |
C |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Prensado |
Diámetro de la superficie de contacto |
16 mm |
Formulario |
Tipo alemán |
Altura de la tuerca |
6.5 mm |
Anchura de la tuerca de mariposa |
39 mm |
Altura de ala |
19 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Grosor del ala |
2.5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Paso |
1.25 mm |
DIN |
315 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
13.080 g |
Normas |
DIN 315 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
0344008 |