DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).
Accionamiento externo |
WS24 |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
4032 |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Anchura entre esquinas |
26.75 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
DIN |
934 |
Código del sistema armonizado |
731816390900 |
Peso del producto (por artículo) |
30.504 g |
Altura |
13 mm |
Normas |
DIN 934 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
032616 |
Ficha Técnica |
32406448.pdf |