Tuerca soldada, perfil alto

Ref.: 03855
Ver todas las versiones

TU-SOLD-A-M5

Descripción

TU-SOLD-A-M5
Tuerca soldada, perfil alto
WN 385, acero común

Con un contenido máximo de carbono de 0,25%

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Diseño

Perfil alto
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Grosor

1.2 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.4 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 385-2
Más Información

Número de proyecciones de soldadura

2 Uds
Más Información

Carga máxima (hacia la brida)

8.0 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.525 g
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

Carga máxima (en sentido contrario a la brida)

6.0 kN
Más Información

Normas

WN 385-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

03855
Scroll to top