Tuerca cuadrada

Ref.: 03444008
Ver todas las versiones

TU-CUA-DIN557-A2-LL13-M8

Descripción

TU-CUA-DIN557-A2-LL13-M8
Tuerca cuadrada
DIN 557, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.4 mm
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

557
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.415 g
Más Información

Altura

6.5 mm
Más Información

Normas

DIN 557
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

03444008
Scroll to top