Tuerca hexagonal, 3xd alto

Ref.: 0369999112
Ver todas las versiones

TU-WN6334-6-3,0D-LL19-M12

Descripción

DDU TU-WN6334-6-3,0D-SW19-M12

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Otro estándar

WN 6334
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.760 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

ODU

0
Más Información