ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.
Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS18 |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Rosca métrica nominal |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
20.03 mm |
Paso |
1.75 mm |
Código del sistema armonizado |
73181639900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.000 g |
Altura |
10.8 mm |
ISO |
4032 |
Normas |
ISO 4032 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0322912 |