Tuerca almenada, perfil bajo

Ref.: 034577 10
Ver todas las versiones

TU-DIN937-22H-LL17-(A2K)-M10

Descripción

TU-DIN937-22H-LL17-(A2K)-M10
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 937, acero 17H/22H, cincado pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia de los dientes

2.8 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

937
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

22H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

4.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.980 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

DIN 937
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

03457710
Scroll to top