Tuerca hexagonal con perfil plano y rosca a izquierdas

Ref.: 031900020
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN936-17H-LL30-(A2K)-LH-M20

Descripción

TU-HEX-DIN936-17H-LL30-(A2K)-LH-M20
Tuerca hexagonal con perfil plano y rosca a izquierdas
DIN 936, acero cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 936 fue retirado sin sustitución. Existe cierta similitud (retirado sin sustitución | Recomendación: Uso de tuercas que cumplan con ISO 4035 en gran medida idénticas en cuanto a las dimensiones).

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

29.59 mm
Más Información

DIN

936
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.050 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

DIN 936
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top