Tuerca almenada con rosca fina
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TU-DIN935-8-LL75-(A2K)-M48X3,0
Descripción
TU-DIN935-8-LL75-(A2K)-M48X3,0
Tuerca almenada con rosca fina
DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)
Accionamiento externo |
WS75 |
Más Información
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diseño |
Con corona |
Más Información
Formulario |
B |
Más Información
Diámetro nominal |
48 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
8 |
Más Información
Anchura entre esquinas |
82.6 mm |
Más Información
Paso |
3 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Más Información
Protección de la punta del pasador elástico |
29.1 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
907.200 g |
Más Información
Altura |
50 mm |
Más Información
Normas |
DIN 935 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M48 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M48 x 3 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tu-din935-8-b-ll75-zn-m48x3-0
523876
TU-DIN935-8-LL75-(A2K)-M48X3,0
TU-DIN935-8-LL75-(A2K)-M48X3,0<br>Tuerca almenada con rosca fina<br>DIN 935, acero 8, cincado, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1330901.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1330901.jpg
2024-02-16T20:19:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!