Tuercas soldadas hexagonales

Ref.: 030616
Ver todas las versiones

TU-DIN929-A2-LL24-M16

Descripción

TU-DIN929-A2-LL24-M16
Tuercas soldadas hexagonales
DIN 929, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con hexágono
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Grosor

13 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

26.51 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

929
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de conexión

18.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.300 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Normas

DIN 929
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

030616
Scroll to top