Material |
ST |
Altura de la cabeza |
4 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro exterior 2 |
10 mm |
Diseño |
Con moleteado |
Formulario |
Alta |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5 |
Diámetro exterior |
20 mm |
Paso |
0.8 mm |
DIN |
466 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
11.950 g |
Altura |
11.5 mm |
Normas |
DIN 466 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
031215 |