Pinza de sujeción de tipo SCZ

Ref.: 0971809201
Ver todas las versiones

BMCLMP-SCZ-(A2K)-(3-8MM)-D7MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BMCLMP-SCZ-(A2K)-(3-8MM)-D7MM
Pinza de sujeción de tipo SCZ
Elemento de montaje para suspensiones mediante tornillos y varillas roscadas

Fijaciones para cables mediante bridas de hasta 7,8 mm de ancho


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diseño

Con agujero pasante de 7 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M6
Más Información

Profundidad de inserción

33 mm
Más Información

Peso de carga máximo

45 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.300 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-8 mm
Más Información

Catálogo General

0971809201

Ficha Técnica

32408210.pdf
Scroll to top