Válvula de neumático para vehículos con llantas deportivas

Ref.: 0879563
Ver todas las versiones

TREVLVE-SPORTRIM-WS14-11,3X42MM

Descripción

TREVLVE-SPORTRIM-WS14-11,3X42MM
Válvula de neumático para vehículos con llantas deportivas
Específicamente para vehículos con llantas deportivas con un orificio para válvula de 11,3 mm de diámetro
  • Con disco de latón

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Par de apriete recomendado: 4-6 Nm

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

11.3 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta

1.8 mm
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la llanta

1,8-4,0 mm
Más Información

Catálogo General

0879563
Scroll to top