Válvula de transportador

Ref.: 087960 40
Ver todas las versiones

TREVLVE-CVV-40-7BAR-11,3X40,0MM

Descripción

TREVLVE-CVV-40-7BAR-11,3X40,0MM
Válvula de transportador
Capacidad de carga de alta presión: se adapta a casi todas las llantas

Reborde de sellado muy flexible

  • Sellado fiable

Disco de presión patentado con punto de rotura predeterminado

  • No se necesitan herramientas especiales para el desmontaje
  • Evita daños en las llantas

Combina las ventajas de las válvulas de caucho y metálicas

  • Carga de presión aumentada (hasta 7 bar)
  • Ahorro de tiempo y esfuerzo

Resistente a temperaturas de -40°C a +130°C


Especialmente diseñada para vehículos de transporte y autocaravanas, vehículos todoterreno y vehículos comerciales ligeros

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

11.3 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta

1.8 mm
Más Información

Presión máxima del aire

7 bar
Más Información

Velocidad máxima

210 km/h
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.176 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la llanta

1,8-4 mm
Más Información

Catálogo General

08796040
Scroll to top