Tornillo de rueda de coche

Ref.: 036231215
Ver todas las versiones

WHLDDU TOR-VAG-RIM-LL17-M12X1,5X22,5

Descripción

WHLDDU TOR-VAG-RIM-LL17-M12X1,5X22,5
Tornillo de rueda de coche
Para Volkswagen

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Apriete a los pares indicados por los fabricantes de vehículos.

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

22.5 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

VAG
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

3A0601139
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M12 x 1,5
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top