Material |
PA reforzado |
Longitud del vástago |
8.5 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la empuñadura |
26 mm |
Altura total |
18 mm |
Color |
Negro |
Diámetro nominal |
6 mm |
Material de la rosca |
Acero |
Tipo de rosca |
M |
Superficie de la rosca |
Cincado |
Longitud de rosca |
30 mm |
Altura de empuñadura |
9.5 mm |
Código del sistema armonizado |
731815950890 |
Peso del producto (por artículo) |
12.880 g |
Diámetro del vástago |
16 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
5099306061 |
Ficha Técnica |
32406640.pdf |