Tornillo autoperforador para construcción de fachadas sándwich piasta®

Ref.: 0214035518
Ver todas las versiones

DDU TOR SANDW ARN19 DBIT12 5 5,5X185

Descripción

DDU TOR SANDW ARN19 DBIT12 5 5,5X185
Tornillo autoperforador para construcción de fachadas sándwich piasta®
Acero inoxidable A2
Con punta de broca de acero templado, cabeza hexagonal y arandela de estanqueidad para fijar los elementos apanelados en estructuras de acero ≤ 12 mm

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de excelente calidad

Reducción del tiempo de montaje en como mínimo un 50 % gracias a la punta autoperforante:

  • Perforación sin punteado central
  • Conformación de roscas
  • Fijación

Todo en una sola operación

Apto conforme a la Aprobación ETA-13/0210 para montaje de materiales de varias capas en subestructuras de acero de ≤12 mm


15

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

92 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

151 mm
Más Información

Subterráneo

Acero
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

19 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-13/0210
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

93 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

Vulcanizado en EPDM
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

92 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

11.25 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

14 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

4 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.500 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

92-151 mm
Más Información
Scroll to top