Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con punta perforadora reducida y arandela de sellado piasta®

Ref.: 0214884820
Ver todas las versiones

TOR-HEX-ALADO.-C.ARN16LL8-(A2K)-4,8X20

Descripción

TOR-HEX-ALADO.-C.ARN16LL8-(A2K)-4,8X20
Tornillo autoperforante, cabeza hexagonal con punta perforadora reducida y arandela de sellado piasta®
Acero inoxidable A2 con tornillo autoperforante y rosca moldeada de acero endurecido. Para fijar paneles de perfil de pared fina (conexiones de placas de empalme) de acero y aluminio de ≤ 2 mm

La arandela de sellado cuenta con una parte posterior de metal de acero inoxidable A2 y una junta vulcanizada de EPDM de alta calidad

Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias al tornillo autoperforante:

  • Perforación sin punteo central
  • Formación de rosca
  • Fijación

Todo en una sola operación

Adecuado para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero de 4,8 mm y 6,3 mm ∅
  • Aluminio/acero de 6,3 mm ∅
  • Aluminio/aluminio de 6,3 mm ∅

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


11

Longitud de la pieza de acero

10 mm
Más Información

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

1.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal con collarín
Más Información

Diámetro exterior de la arandela de sellado

16 mm
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.9 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2.5 mm
Más Información

Grosor de la junta

2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Altura de la cabeza

5.4 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

18 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Material de la junta

EPDM
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Adecuado para

Subestructuras de acero de 1,5 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.15 mm
Más Información

Superficie de la arandela de sellado

Natural
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.450 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0-4 mm
Más Información
Scroll to top