Tornillo para aglomerado WÜPOFAST®

Ref.: 018223515
Ver todas las versiones

TOR-G.SEBO.-MD-A2-Z2-3,5X15

Descripción

TOR-G.SEBO.-MD-A2-Z2-3,5X15
Tornillo para aglomerado WÜPOFAST®
Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, rosca completa, cabeza avellanada gota de sebo, PZ
  • Los tornillos para aglomerado de WÜPO cumplen los elevados requisitos derivados del uso de nuevos materiales y modernas técnicas de mecanizado.
  • Sin necesidad de taladrado previo
  • El delgado núcleo del perno genera una resistencia a la extracción potente y provoca escasa deformación del material

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

A2
Más Información

Longitud de rosca (lg)

11 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.8 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Otro estándar

WN 182
Más Información

Código del sistema armonizado

73181210990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.798 g
Más Información

Normas

WN 182
Más Información
Scroll to top