Tornillo Allen de cabeza cilíndrica

Ref.: 008014 140
Ver todas las versiones

TOR-ISO4762-10.9-12-M14X140

Descripción

TOR-ISO4762-10.9-12-M14X140
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica
ISO 4762/DIN 912, acero 10.9, sin recubrimiento

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

14 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

7 mm
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS12
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

183.699 g
Más Información

ISO

4762
Más Información

Diámetro del vástago

14 mm
Más Información

Normas

ISO 4762
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top