Se puede almacenar en sistema ORSY®
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes de su uso.
Los cáncamos macho M6 no forman parte de DIN 580.
Material |
C15E |
Capacidad de carga máx. |
340 kg |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
17 mm |
Longitud |
20.5 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Capacidad de carga máxima para escenario de carga 2 |
240 kg |
Diámetro de la superficie de contacto |
30 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Diámetro exterior |
54 mm |
Paso |
1.75 mm |
DIN |
580 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
181.000 g |
Diámetro interno |
30 mm |
Altura |
53 mm |
Normas |
DIN 580 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0295912 |