Tornillo autoperforante piasta®, cabeza redonda con cabeza rebajada

Ref.: 021184822
Ver todas las versiones

TOR-CILIN-H2-(RUS)-4,8X22

Descripción

TOR-CILIN-H2-(RUS)-4,8X22
Tornillo autoperforante piasta®, cabeza redonda con cabeza rebajada
Acero inoxidable A2 con punta autoperforante y rosca formada de acero endurecido e impronta cónica H. Para fijaciones en bases de aluminio y acero en las áreas no autorizadas

Para fijaciones de excelente aspecto estético en la zona visible sin necesidad de arandela de sellado adicional

Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta autoperforante:

  • Perforación sin graneteado
  • Formación de rosca
  • Fijación

Todo en una sola operación


12,1

Longitud de la pieza de acero

11.5 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

8.25 mm
Más Información

Subterráneo

Acero;Aluminio
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

3 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

20 mm
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.5 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4.4 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.95 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

731814100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.950 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,5-8,25 mm
Más Información
Scroll to top