Tornillo roscante de cabeza alomada, forma C con accionamiento AW y recubrimiento antifricción

Ref.: 012755550
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-G.SEB-C-AW25-A4-5,5X50

Descripción

TOR-CHAPA-G.SEB-C-AW25-A4-5,5X50
Tornillo roscante de cabeza alomada, forma C con accionamiento AW y recubrimiento antifricción
Acero inoxidable A4, revestimiento antifricción, con accionamiento AW con ranura de autocompensación
  • Incluye: 1 punta

Para atornillar la tapas de protección en las construcciones de un transversal-parteluz.


Tornillos con ranura de autocompensación para conseguir una atornillado óptimo en aislantes


Adecuado para uso en exteriores

Número de comparación

TX Schüco 205 833, PZ Schüco 205 523
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

3.95 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.092 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5,5 x 50 mm
Más Información
Scroll to top