Tornillo para paneles traseros azul cincado, WÜPOFAST®

Ref.: 017514 30
Ver todas las versiones

DDU TOR-BCKPAN-Z2-(ZN)-4X30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-BCKPAN-Z2-(ZN)-4X30
Tornillo para paneles traseros azul cincado, WÜPOFAST®
Acero, azul cincado

Rosca doble


Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

28 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Otro estándar

WN 175
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.988 g
Más Información

Normas

WN 175
Más Información

Catálogo General

01751430

Ficha Técnica

32406539.pdf
Scroll to top