Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con gota de sebo, FEBOS® M

Ref.: 0207184025
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-H2-(A2K)-M4X25

Descripción

TOR-AVELL-H2-(A2K)-M4X25
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada con gota de sebo, FEBOS® M
Acero, cincado, pasivado azul, impronta PH
Para conexiones de tornillos no automáticos
  • Rosca métrica
  • Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de plástico
  • Para conectar perfiles de plástico con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)
  • Más vueltas de rosca de carga para refuerzos de hierro finos

El peligro de rigidez que supone la introducción forzada con grandes separaciones entre el plástico y metal se reduce al mínimo gracias a la rosca métrica plana

Si como resultado de ello se produce una penetración forzada, el tornillo autoperforante puede cercenarse, o bien puede romperse el tornillo durante el trabajo.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.05 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 207
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.900 g
Más Información

Normas

WN 207
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información
Scroll to top