Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada gota de sebo, FEBOS®plus

Ref.: 0208143938
Ver todas las versiones

TOR-AVELL-AW20-(A2K)-3,9X38

Descripción

TOR-AVELL-AW20-(A2K)-3,9X38
Tornillo para construcción de ventanas, autoperforante, cabeza avellanada gota de sebo, FEBOS®plus
Acero, cincado, pasivado azul, impronta AW
Para uso en sistemas automáticos, en rollo
  • Autorroscante
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm
  • Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de plástico
  • Para conectar perfiles de plástico con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)

Impronta AW

  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Sin fuerzas de expulsión
  • Buen centrado
  • Rápida colocación

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

6 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 208
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Normas

WN 208
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

ST3,9
Más Información
Scroll to top