Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
3.25 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
19 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Diámetro de la cabeza |
9.14 mm |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud del tornillo autoperforante |
4.0 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Tipo de accionamiento |
H |
Paso |
1.6 mm |
DIN |
7504 |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
2.650 g |
Normas |
DIN 7504 |
Catálogo General |
021114819 |