Boquilla de corte

Ref.: 098401731
Ver todas las versiones

TOBERA SOPLETE TEC.SOLDAD.3-10MM

Descripción

DDU-TOBERA SOPLETE TEC.SOLDAD.3-10MM

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Grosor máximo del material

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!