Tirador de muebles de diseño

Ref.: 0685215291

HNDL-ALU-ANOD-192MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-ALU-ANOD-192MM
Tirador de muebles de diseño
Tirador en D, angular

Longitud de los tornillos para tiradores de muebles:


La varilla del tirador se fija a la base con los tornillos del tirador. Por este motivo, los tornillos del tirador deben tener una longitud igual a 30 mm + grosor del panel frontal.

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Longitud

212 mm
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Altura de la base de la empuñadura

20 mm
Más Información

Superficie de la base

Cromado
Más Información

Anchura de la base de la empuñadura

14 mm
Más Información

Nivel de brillo de la base

Pulido
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Altura de la base

20 mm
Más Información

Color del mango

Color plata
Más Información

Superficie del mango

Anodizado
Más Información

Material de la base

Fundición de zinc
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Longitud de la base de la empuñadura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0685215291

Ficha Técnica

32407428.pdf
Scroll to top