Placa de montaje lineal TIOMOS 1D

Ref.: F059139713
Ver todas las versiones

DDU TIOMOS BASE 1D LONG. H03 EURO 10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TIOMOS BASE 1D LONG. H03 EURO 10
Placa de montaje lineal TIOMOS 1D
Con fijación en 2 puntos
  • Fácil ajuste de altura con un tornillo sin fin
  • El ajuste 3D facilita la alineación de las juntas
  • Conexión segura en el lateral del mueble gracias al montaje de 2 puntos
  • Fijación con tornillos ASSY de 3,5 de diámetro o tornillo Euro (cabezal de ∅ 6,8 mm)

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Tornillos Euroscrews premontados, longitud de 13,5 mm.
Más Información

Altura de la placa de montaje

3
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Catálogo General

F059139713

Ficha Técnica

32407063.pdf
Scroll to top